{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | XC | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Wersja | wersja gładka | |
| Materiał nasadki ochronnej | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | Zwornica sprężynowa | |
| Zasięg maks. | 30 mm | |
| Maks. siła mocowania | 40 N | |
| Rozstaw maks. | 25 mm | |
| Materiał ramion napinających | z tworzywa sztucznego | |
| Tryb obsługi | Obsługa jednoręczna | |
| Możliwość użycia do | drewno | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Kształt powierzchni mocowania | kształt prostokątny | |
| Powierzchnie mocujące z osłoną | tak | |
| Kształt kabłąka | Kształt C | |
| Masa całkowita | 20 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 860350 25 | |
| EAN / GTIN | 4008158028583 | |
| Numer producenta | XC2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |