Szydła z uchwytem wysokoudarowym , długość grotu: 80mm

Nr art.: 831600 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
671 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość grotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja kształt okrągły
Długość grotu 80 mm
Średnica ostrza 5 mm
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Szydło
Powierzchnia chromowany
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita 155 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 831600 80
EAN / GTIN 7610733087136
Numer producenta 635.80

Opis

Wykonanie:

Okrągły kolec chromowany, uchwyt z wysoko udarowego tworzywa sztucznego.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa.