Głowice frezujące FEEDMILL z 4 lub 6 krawędziami tnącymi

Nr art.: 5668263
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5668263
EAN / GTIN 7291075286786
Numer producenta 5668263
Numer L L24060 108

Opis

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.45 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.25 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 33.8 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.45 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Rayon (RE) 4.02 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.25 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm
  • fz(max) 0.8 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 33.8 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 97 Degrees