Pressure pad

Nr art.: 564667
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Element dociskowy
Długość korpusu 43 mm
Szerokość korpusu 29 mm
Wysokość korpusu 28 mm
Materiał stal stopowa
Masa 0,115 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 564667
EAN / GTIN 4020772535124
Numer producenta 564667
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pressure piece, complete with spring pin.
Stainless steel.

Cecha szcz.:

  • Size: 60
  • Shape: DG
  • A: 29
  • A1: 8.0
  • B: 43
  • C: 28
  • Weight: 115 g