Kwadratowe płytki wieloostrzowe z żebrami na powierzchni skrawającej do obróbki zgrubnej pod kątem 45°

Nr art.: 5601272
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5601272
EAN / GTIN 7291075066722
Numer producenta 5601272
Numer L L24170 80

Opis

Aprašymas:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 6.5 mm, Insert Length (INSL) 12.7 mm, Insert Thickness (S) 3.18 mm

Požymis:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 6.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Insert Length (INSL) 12.7 mm
  • Insert Thickness (S) 3.18 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 4