Włókninowe krążki szlifierskie, bardzo gładkie do nadawania połysku, ⌀ pierścienia: 250mm

Nr art.: 555747 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ pierścienia (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Białe Kremowy
Kolor białe
Szerokość 18 mm
Podłoże ścierniwa Filc
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Zalecana prędkość obwodowa min. 25 m/s
Zalecana maks. prędkość obwodowa 30 m/s
Średnica pierścienia 250 mm
Szerokość pierścienia 18 mm
Średnica pierścienia redukcyjnego 12 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm
Średnica pierścienia redukcyjnego 1 cal; 1/2 cal
Średnica otworu 40 mm
Opis kształtu kształt okrągły
Materiał do obróbki Wszystkie metale; tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu Krążek szlifierski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555747 250
EAN / GTIN 4062406300937
Numer producenta 555747 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo drobna struktura, małe zużycie pasty, duża trwałość, nie strzępi się.
Krążki płócienne osadzone na rdzeniu kartonowym (gniazdo mocujące).

Zastosowanie:

Liczba i szerokość płóciennych krążków falistych są dowolne. Używa się ich z pastą polerską do polerowania metali - od wstępnego do wysokiego połysku (prędkość obwodowa ok. 25 - 30 m/s).
włóknina polerska gładka do nadawania połysku wszystkim metalom oraz tworzywom sztucznym.