Uchwyt narzędziowy z interfejsem CAMFIX dla narzędzi trzpieniowych, regulacja 45°

Nr art.: 4509729
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4509729
EAN / GTIN 7291075344806
Numer producenta 4509729
Numer L L24120 2356

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, długość wspornika (LPR): 102 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 83 mm
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Długość wspornika (LPR) 102 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63