TAPERED ANVIL 1.25-2MM

Nr art.: 4173402
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Oznaczenie producenta Kegel, P=1,25-2,0 mm 40Z-f 44FZ-f M
Liczba iglic pomiarowych 2 szt.
Rodzaj produktu Końcówka mikrometryczna
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Iglice pomiarowe
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 15,5 mm
Min. zakres pomiarowy 1,25 mm
Maks. zakres pomiarowy 2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4173402
EAN / GTIN 4059192006952
Numer producenta 4173402
Numer L L40100 14
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • Thread gauge insert, taper, metric 60°, pitch 1.25 -2 mm , L = 15.5mm, ø = 3.5 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Thread pitch in mm (proxy): true
  • Product group name: Micromar
  • Thread type: Metric 60°
  • Product group name: Micrometers
  • Accessory categories (eShop): Measuring inserts for pitch diameter, metric internal thread (60°)
  • Accessory categories (eShop): Measuring inserts for pitch diameter, metric external thread (60°)
  • Measuring insert type: Cone
  • Product name: Thread measuring inserts
  • Thread characteristic: Flank diameter, external and internal thread
  • Thread pitch in TPI (proxy): false
  • Product type: 40 Z
  • Mounting hole: 3,5
  • Thread pitch in mm: 1,25 -2
  • Length (mm): 15.5 mm