Czołowe dociski, wykonanie krótkie, Typ: 2

Nr art.: 376725 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
266 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Siła trzymania min. 900 N
Odcinek napinania 19 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M16×1,5; M6×40
Rodzaj produktu Czołowe dociski drążkowe
Ze śrubą / z gwintem tak
Długość całkowita 163 mm
Wysokość całkowita 74 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376725 2
EAN / GTIN 4045197226785
Numer producenta 376725 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

śruba pasowana ulepszona cieplnie.
  • ergonomiczny uchwyt z olejoodpornego tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

  • bezpośrednie mocowanie na blaszanych ścianach
  • w korpusach przyrządów z gwintem mocującym na ścianie czołowej.

Wyp. dodatkowe:

stopki kątowe nr 376735.

Wskazówka:

  • Na zamówienie ze stali nierdzewnej.