Chwyty mocujące do kwadratowych uchwytów ostrzy (TANG-FGRIP i Do-F-GRIP) do odcinania i rowkowania

Nr art.: 3365854
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 3365854
EAN / GTIN 7291075403664
Numer producenta 3365854
Numer L L23920 2326

Opis

Popis:

Držák upínacích nástrojů, celková výška (OAH) 64 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Celková výška (OAH) 64 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm