Uchwyty zaciskowe Vario Plus Eco proste 0°, prawo, szerokość chwytu b: 20mm

Nr art.: 274500 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość chwytu b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Serie Vario Plus Eco
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Prindere pătrată; Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile
Codarea punctului de separare VKT25250100; VKT20200100
Formular de înregistrare Standard; Standard
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 2020 mm; 3006 mm
Tip de prindere Alezaj (montare interioară); Gaură străpunsă
Diametrul cozii 30 mm
Lungimea cozii 54 mm; 60 mm
Forma cozii pătrată
Înălţimea cozii 20 mm
Lăţimea cozii 20 mm
Lungimea muchiei de tăiere 38 mm
Număr de tăişuri 2 buc.
Unghi de reglare 90 grad
Unghi de înclinare 10,5 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Formă suport Drept (G)
Proces de prelucrare prin strunjire strunjire exterioară
Placă de tăiere grosime 6 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere PMD30060102
Denumire Inserție de tăiere HOG
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lungime activă 43,5 mm
Lungimea totală 112,5 mm
Lungime funcţională 112,5 mm
Greutate 500 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Tip produs Suport de prindere
Cuprins o singură parte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274500 20
EAN / GTIN 4067263120445
Numer producenta 274500 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ejecución:

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas Vario Plus Eco n.° 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master Eco n.° 317906 − 319136. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Vario Plus Eco" Zobacz wszystkie