{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,46 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 16,5 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | prawo | |
| Promień naroża, strona prawa | 0,08 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | TiN | |
| Gatunek | HB7010 | |
| Rodzaj produktu | Pytka skrawająca do toczenia gwintów | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Masa | 5 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 270761 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197462947 | |
| Numer producenta | 270761 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |