Płytka skrawająca frezowa RDNX 1003 MOEN, do głowic do kopiowania i głowic frezarskich do płaszczyzn, HB 7635, dodatnia

Nr art.: 212252 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    52,13 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    43,47 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 409 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta RDNX 1003 MOEN
Obróbka na sucho nie nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy okrągłe
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Średnica płytki skrawającej 10 mm
Kod ISO RDNX 1003 MOEN
Wersja łamacza wiórów MFP-SK
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7635
Powłoka CVD
Gatunek HB7635
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej RDNX 1003 MOEN
Oznaczenie płytki skrawającej RDNX 1003 MOEN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji N
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Masa 40 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212252 INOX
EAN / GTIN 4045197527226
Numer producenta 212252 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
190
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 2 mm.