Tyrolit cup grinding wheel 200x100x32 mm C46 J5 V carbide

Nr art.: 108479
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 108479
EAN / GTIN 9003171084795
Numer producenta 108479
Numer L L50140 411
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • This silicon carbide wheel is a cost-effective variant for machining tungsten carbide for secondary applications.
  • It is primarily used for working on castings and nonferrous metals.
  • It is ideally suited to grinding, mining drills and re-sharpening tools in stonemasons' workshops.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 32m/s
  • Specification: W25,5 / E20
  • Main dimension: D x T x H = 200 x 100 x 32

Zaleta:

  • Good price-performance ratio
  • Special use

Zastosowanie:

  • For the machining of tungsten carbide tools
  • For grinding mountain drills and resharpening tools in stonemasonry workshops

Materiał:

  • Tungsten carbide
  • Tungsten carbide

Pasuje do:

  • Tool grinding discs

Wskazówka:

  • For the machining of tungsten carbide tools
  • For grinding mountain drills and resharpening tools in stonemasonry workshops