Listwa wtykowa IP44, liczba gniazd wtykowych: 5

Nr art.: 081165 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
152 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba gniazd wtykowych Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia; Rosja
Długość przewodu 2 m
Klasa przewodu H07RN-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Stopień ochrony IP IP44
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość kabla 2 m
Moc po rozwinięciu 3 500 W
Samoczynnie zamykające się tak
Liczba przełączników 1 szt.
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 5
Napięcie znamionowe, Gniazdo 230 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 16 A
Rodzaj produktu Listwa z gniazdami wtykowymi
Zakres zastosowania na zewnątrz; pomieszczenia
Właściwości Z pokrywą; Włącznik / wyłącznik; Odporność na uderzenia; Zabezpieczenie przed bryzgami wody
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Szerokość korpusu 520 mm
Materiał kabla polichlorek winylu (PCW)
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081165 5
EAN / GTIN 4007123647927
Numer producenta 1889900205
Producent/osoba odpowiedzialna Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Wykonanie:

Gniazda wtykowe zabezpieczone przed bryzgami wody z samoczynnie zamykającymi się przykrywkami i pierścieniami uszczelniającymi. Obudowa z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia i pęknięcia, ze stabilnym pałąkiem do zawieszania.
  • Z podświetlonym wyłącznikiem bezpieczeństwa