{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Seria | GridLine | |
| Część opisana | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfronten; Türen; Schubladenfronten; Türen | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | GS TÜV Rheinland | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare; szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Z drzwiami | Tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | Drzwi przesuwne | |
| Fronty drzwi | Z wziernikiem | |
| Kształt klamki | Uchwyt listwowy okrągły | |
| Z szufladami | Tak | |
| Liczba szuflad | 2 szt. | |
| Szuflady o wysokości frontu | 125 mm | |
| Wysokość użyteczna szuflad | 350 mm | |
| Szufladę można zamykać oddzielnie | nie | |
| Wentylacja szafki | Nie | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Systemy zamków | bez systemu zamków | |
| Możliwość przezbrojenia systemu zamków | Tak | |
| Głębokość użytkowa korpusu | 425 mm | |
| Wykonanie podstawy | Stopy | |
| Z kompensacją wysokości | Tak | |
| Szerokość korpusu w G | 80 | |
| Głębokość korpusu w G | 20 | |
| Nośność | 1 000 kg; 100 kg; 75 kg | |
| Nośność powierzchniowa | tak; tak; nie | |
| Część opisana | Schrankgehäuse innen; Fachboden; Schublade | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 107 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Norma | DIN EN 16122 | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita | 2 000 mm | |
| Głębokość całkowita | 500 mm | |
| Wys. całkowita | 750 mm | |
| Szerokość korpusu | 2 000 mm | |
| Głębokość korpusu | 500 mm | |
| Wysokość korpusu | 750 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Mobilne | Nie |
| Numer artykułu | 940227 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406070281 | |
| Numer producenta | 940227 750 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |