Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 88, Black, 38 mm x 33 m

Nr art.: 7000031459
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Super 88
Oznaczenie producenta Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Min. odporność na temperaturę -18 stopni
Maks. odporność na temperaturę 105 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; Odporny na promieniowanie UV; elastyczne; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość 33 m
Szerokość 38 mm
Grubość 0,22 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000031459
EAN / GTIN 00054007103493
Numer producenta 7000031459
Numer L L01310 927
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Get moisture-tight electrical and mechanical protection with minimum bulk when using Scotch® Super 88 Vinyl Electrical Tape. This UL, CSA and VDE approved tape combines elastic backing and an aggressive adhesive to provide moisture-tight electrical and mechanical protection with minimum bulk. It’s designed to perform continuously in ambient temperatures up to 105 °C. The tape is conformable for cold weather applications down to -18 °C. It has excellent resistance to abrasion, moisture, alkalis, acids, corrosion and varying weather conditions, including UV exposure. It also offers consistent electrical strength even when wet, and inhibits corrosion of electrical conductors.

Zaleta:

  • The combination of the pressure-sensitive, rubber-resin adhesive and the PVC backing offers excellent electrical and mechanical protection
  • Premium grade, all-weather PVC insulating tape
  • Provides moisture-tight electrical and mechanical protection with minimum bulk
  • UL, CSA and VDE approved
  • Withstands a temperature range of -18 to 105 °C

Zalecenie:

  • Electrical isolation for applications up to 1 kV
  • Isolation of cables, wires, connection and connectors
  • Wrap cables and diversions
  • Repair of damaged insulation
  • Cable jacket repair
  • Protection against external influences, such as UV radiation, alkalis, moisture etc.