Pneumatyczna szlifierka turbinowa, typ: CP3T30

Nr art.: 079313 CP3T30
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 3/8 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 13 mm
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 2 010 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 78 dB
Moc przekazywana 2 300
Oznaczenie producenta CP3T30-120AA5V
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. prędkość obrotowa 12 000 min-1
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 2 300 W
Cechy szczególne Zwarta konstrukcja
Wibracje wg EN maks. 2,6 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079313 CP3T30
EAN / GTIN 154518065218
Producent/osoba odpowiedzialna Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka turbinowa do najcięższych zastosowań, która utrzymuje prędkość nawet przy dużych obciążeniach. Silnik turbinowy zapewnia dobry stosunek mocy do masy i nie wymaga smarowania.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: Zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.