Dig. offset depth gauge IP67 ss. 1/100 300x150mm

Nr art.: 1367722
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
Stopień ochrony IP IP67
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Granica błędu 0,03 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 30 µm
Odczyt 0,01 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Długość mostka 150 mm
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 7,5 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1367722
EAN / GTIN 4029713072278
Numer producenta 1367722
Numer L L40510 2716
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

  • Stainless steel
  • Inductive measuring system, protection class IP67
  • LCD display 7,5 mm
  • Factory standard
  • Housing and operating keys have an excellent chemical resistance
  • Locking screw

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • IP class: IP 67
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 300
  • Error Limit (mm): 0.03 mm
  • Error Limit (µm): 30 µm
  • Digit height: 7.5 mm
  • Measuring bridge length: 150 mm