Średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 6-8mm

Nr art.: 428990 6-8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,94 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 431,58 PLN /szt.
  • 304,64 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie luzem
Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym (a) 1,5 mm
Z pierścieniem nastawczym zak
Liczba pierścieni nastawczych 1 szt.
Średnica pierścienia nastawczego 6 mm
Z przedłużką zak
Ilość przedłużek 1 szt.
Standardowa głębokość pomiaru 54 mm
Głębokość pomiaru z przedłużką 154 mm
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 4 µm
Granica błędu 4 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±4 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 6 mm
Maks. zakres pomiarowy 8 mm
Norma norma zakładowa
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428990 6-8
EAN / GTIN 4045197276315
Numer producenta 428990 6-8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytu i obsługi chromowane na matowo (od ⌀ 12 – szczęki pomiarowe z węglików spiekanych). Samocentrująca głowica pomiarowa z 3 szczękami pomiarowymi (od ⌀ 12 – z węglików spiekanych).

W dostawie:

Z pierścieniem nastawczym (do wzorcowania) i przedłużką.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 428993, pierścienie nastawcze nr 484030.