HM90 APCR 160502R-P IC28 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum

Nr art.: L23910 121
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
124 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L23910 121
EAN / GTIN 7291075150605
Numer producenta 5699241

Opis

Opis:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 15.5 mm, Insert Length (INSL) 25.5 mm, Insert Thickness (S) 4.8 mm, Insert Width (W1) 12.8 mm

Cecha szcz.:

  • Corner Radius (RE) 0.2 mm
  • Cutting Edge Effective Length (LE) 15.7 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 15.5 mm
  • Insert Length (INSL) 25.5 mm
  • Insert Thickness (S) 4.8 mm
  • Insert Width (W1) 12.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 2
  • Wiper Edge Length (BS) 1 mm