Szczypce z długimi szczękami, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 711300 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
165 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Typ szczypiec Szczypce płaskie
Kolor Żółty; Czerwony
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 46,5 mm
Szerokość szczęk 16,5 mm
Wykonanie szczęk szorstkie
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Ze sprężyną rozwierającą zak
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5745
Długość całkowita 160 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 711300 160
EAN / GTIN 4003773001904
Numer producenta 30 16 160
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Długie, wąskie szczęki, przegub bez luzów, chromowane.
Szczypce chromowane, uchwyty z nakładkami z kilku rodzajów materiału, izolacja do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.