3M™ Near-Surface Marker, 1433, Range 0.9 m, Power, Red, 50 Each / Case

Nr art.: 7100178444
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Liczba 50 szt.
Min. zakres temperatur -20 °C
Maks. zakres temperatur 50 °C
Właściwości odporność na wodę; odporność na wpływy atmosferyczne
Zawartość zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Marker trwały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100178444
EAN / GTIN 00051128620410
Numer producenta 7100178444
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Near Surface Marker provides an effective way of marking underground facility lines during construction or maintenance applications. It withstands a temperature range of -20 to 50 °C (4 to 122 °F). This waterproof near surface marker has a long lasting passive antenna, encased in a waterproof shell to identify underground facilities with its exact location, even in congested areas. When mapping new and legacy assets, the pre-programmed unique serial number integrates with back office mapping and GIS systems.

Zaleta:

  • Provides an accurate, long-lasting method of marking underground facilities
  • Offers easy marking of buried power lines
  • Passive antenna encased in a water-resistant polyethylene shell
  • Withstands a temperature range of -20 to 50 °C (4 to 122 °F)
  • Locates the exact position of the marker