{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski jasny | |
| Seria | Scotch® 4737T | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | niebieskie | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Winyl | |
| Masa klejowa | Kauczuk / żywica | |
| Maks. odporność na temperaturę | 149 stopni | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Odbija ciepło; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozdarcie | |
| Długość | 33 m | |
| Szerokość | 6 mm | |
| Grubość | 0,14 mm |
| Numer artykułu | 7000110800 | |
| EAN / GTIN | 04046719078523 | |
| Numer producenta | 7000110800 | |
| Numer L | L01130 103066 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |