MAG 50 Magnetic core drill

Nr art.: 600636500
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
Długość przewodu 5 m
Pobór mocy 620 W
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony; czarny; białe
Skok wrzeciona 160 mm
Mocowanie magnetyczne tak
Długość stopy magnetycznej 190 mm
Szerokość stopy magnetycznej 90 mm
Maks. siła mocowania magnesu 12 250 N
Maks. głębokość wiercenia 50 mm
Średnica mocowania 19 mm
Średnica maks., stal 50 mm
Rodzaj produktu Wiertarka do wierceń rdzeniowych
Wysokość całkowita 610 mm
Liczba biegów/stopni 2
Do materiału stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego MK2; Weldon
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w stal
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 79 dB
Cechy szczególne / wyposażenie Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Dostępna blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Masa całkowita 12,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600636500
EAN / GTIN 4007430238214
Numer producenta 600636500
Numer L L01750 592
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Magnetic core drill with large depth of feed, therefore suitable for use of core drills, spiral drills and countersinks
  • Magnetic base with high holding power permits working on vertical surfaces and overhead
  • Robust Metabo marathon motor with internal wiring for long service life
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Full Wave Electronics for work with materials requiring customised speeds, which remain constant under load
  • Clockwise/anti-clockwise rotation with thread cutter
  • Durable two-speed gearbox with oil bath lubrication for ideal speeds
  • Integrated coolant container for easy to dose internal cooling of the core drill
  • Bright LED light for easy alignment in poor light conditions
  • Swarf protection can be fixed without tools and protects the user from metal shavings and tool contact
  • Protective circuit starts motor only if the magnet is activated
  • Overload protection: protects the motor from overheating
  • Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption
  • Lockable slide for comfortable tool change
  • Handle for easy carrying and lifting
  • Resistant mains cable (5 m) with rubber shroud

    Scope of delivery
  • Industrial holder for Weldon shank 19 mm, Ejector pins 75 and 100 mm, MK 2 drift key, Safety strap, Hexagon socket wrench SW 5, Swarf protection guard, Transport case

Cecha szcz.:

  • Output power: 620 W
  • Dimensions of the magnet base: 90 x 190 mm
  • Drilling in metal: 2.5 m/s²
  • Torque: 90 / 50 Nm
  • Speeds at rated load: 250 / 450 /min
  • Weight: 12.7 kg
  • Thread cutting: M 16
  • Height carriage topmost position: 610 mm
  • Height carriage lowest position: 457 mm
  • Cable length: 5 m
  • No-load speeds: 100 - 250 / 200 - 450 /min
  • Max. drill-Ø with core drill: 50 mm
  • Max. drill-Ø with spiral drill: 20 mm
  • Maximum drilling depth: 50 mm
  • Max. depth of feed: 160 mm
  • Max. magnetic holding force: 12250 N
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 1200 W
  • Sound pressure level: 79 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 92 dB(A)
  • Bit retainer: Morsekegel MK 2 / Weldonschaft 19 mm (3/4″)