{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 310W | |
| Oznaczenie producenta | 310W | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | wersja płaska | |
| Średnica | 150 mm | |
| Talerze | płótno | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | poliamidowe | |
| Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu | Perforacja okrągła | |
| Kolor | niebieskie | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; drewno; Tworzywa sztuczne | |
| Grupa materiałów | tworzywa sztuczne | |
| Właściwości | Z odsysaniem pyłu | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 567825 80 | |
| EAN / GTIN | 4054596899919 | |
| Numer producenta | 7100251183 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |