{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm | |
| Średnica trzonka | 12 mm | |
| Średnica radełkowania | 15 mm | |
| Średnica otworu radełka | 8 mm | |
| Szerokość radełkowania | 4 mm | |
| Min. zakres roboczy | 3 mm | |
| Maks. zakres roboczy | 50 mm | |
| Profil radełkowania | RAA 0°; RBL 30°; RBL 45°; RBR 30°; RBR 45° | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędzia do radełkowania | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 290231 12 | |
| EAN / GTIN | 4030741901256 | |
| Numer producenta | 31000006 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |