{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | DUO-LOCK HAIMER MILL | |
| Oznaczenie producenta | DUO-LOCK HAIMER MILL HPC | |
| Pozycja złącz | Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0100 mm | |
| Długość chwytu | 12,5 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 19,91 mm | |
| Długość użytkowa | 20 mm | |
| Długość całkowita | 32,5 mm | |
| Długość funkcjonalna | 20 mm | |
| Masa | 13 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie płaszczyzn; Frezowanie rowków; Pogłębianie (frezowanie kieszeni) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Średnica skrawania | 2 mm | |
| Klasa tolerancji | f9 | |
| Min. średnica szyjki | 9,6 mm | |
| Długość skrawania | 3 mm | |
| Długość bijaka | 3 mm | |
| Długość funkcjonalna | 20 mm | |
| Frez typu ISO | Głowice jeżowe | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 4 | |
| Liczba czynnych ostrzy, po stronie czołowej | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt linii śrubowej | 36 stopni | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,04 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Rozwartość klucza | 8 mm | |
| Kierunek dosuwu | pionowo; poziomo | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,04 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 2 mm; 3 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 220317 2 | |
| EAN / GTIN | 4034221140029 | |
| Numer producenta | DL10F2004MN0200CDA | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |