• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, wachlarzowa tarcza ścierna long life ZA stożkowa

Nr art.: GG5265 40

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Ustaw cenę 100 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 100 szt.
Opis formy Kształt stożka
Średnica 125 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 22,23 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo zgrubne
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia 0 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia 15 stopni
Podłoże ścierniwa talerz z włókna szklanego,
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5265 40
EAN / GTIN 4067263136781
Numer producenta GG5265 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Korund cyrkonowy (ZA) klasy premium zapewnia maksymalną wydajność szlifowania.
  • Mocna tkanina z mieszanki poliestrowo-bawełnianej zapewnia idealne ścieranie oraz stabilność podczas obróbki krawędzi.
  • Stabilny talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
  • Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
  • Optymalne efekty na szlifierkach kątowych niskiej i dużej mocy.

long life – bardzo ścisłe ułożenie listków zapewnia maksymalną trwałość.
Odpowiada nr. 565265.

Zastosowanie:

Uniwersalne prace szlifierskie, szlif powierzchniowy, ścieranie wyrównujące i obróbka krawędzi.