uvex u-cap bumper cap yellow

Nr art.: 9794800
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
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Seria u-cap
Oznaczenie producenta uvex u-cap
Zapięcie Brak
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor żółty; czarny
Rodzaj produktu Czapka chroniąca przed uderzeniem
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 64 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 166
Właściwości odblaskowy
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony I

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9794800
EAN / GTIN 4031101443294
Numer producenta 9794800
Numer L L01660 876
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • With its bright signal colours (in accordance with the EN 471 standard), this cap is the perfect addition to your high-visibility clothing – because visibility means safety!

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Czapka z daszkiem klasy PREMIUM*** o wyjątkowym wyglądzie
  • unisize
  • z możliwością indywidualnego haftu
  • dostępne kolory: jasnopomarańczowy, jasnożółty

Cechy zapewniające komfort

  • Elastyczna skorupa z tworzywa sztucznego dopasowuje się do różnych kształtów i rozmiarów głowy
  • płynna regulacja rozmiaru za pomocą taśmy regulacyjnej

Cechy zabezpieczające

  • niezawodna ochrona przed uderzeniami zgodnie z normą EN 812
  • Kolory elementów odzieży spełniają wymagania normy EN 471, co zapewnia użytkownikowi lepszą widoczność i większe bezpieczeństwo
  • Ochrona przed otarciami i urazami spowodowanymi uderzeniami
  • zintegrowane odblaskowe taśmy na parasolu i elementach tekstylnych

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex u-cap
  • Rodzaj produktu: Przemysłowa czapka ochronna z osłoną zderzeniową
  • długość daszka: długi parasol
  • Rozmiar: 52 cm/64 cm