Szafy magazynowe z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, liczba przezroczystych pojemników: 45

Nr art.: 944111 45
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przezroczystych pojemników Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Cały artykuł
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana Korpus; Türen
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare; szare
Wybór kolorów Dowolny wybór
Z drzwiami Tak
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa Wersja prawa i lewa
Kąt otwarcia drzwi 250 stopni
Fronty drzwi Z blachą litą
Kształt klamki Uchwyt do pchania wózka
Szerokość korpusu w G 30
Głębokość korpusu w G 11
Nośność 500 kg
Nośność powierzchniowa tak
Część opisana Schrankgehäuse innen
Rodzaj produktu Szafa specjalna
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 72,5 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Norma DIN EN 16122
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita 750 mm
Głębokość całkowita 275 mm
Wys. całkowita 2 000 mm
Szerokość korpusu 750 mm
Głębokość korpusu 275 mm
Wysokość korpusu 2 000 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 944111 45
EAN / GTIN 4062406073428
Numer producenta 944111 45
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa magazynowa 30×11G.
Pojemniki przezroczyste z przezroczystego tworzywa ABS do zabezpieczenia przed kurzem podczas magazynowania. Wyjmowanie przechowywanych części przez przechylenie pojemnika. Do celów montażowych pojemniki można wyjąć i ułożyć jeden na drugim.
Szafa z drzwiami skrzydłowymi jest wyposażona w blaszane drzwi skrzydłowe pełne.
Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z powłoką 2-komponentową Haptoprene® z zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

Liczba przezroczystych pojemników (szer.×głęb.×wys.): 12 szt.80×63×70 mm; 15 szt.100×97×108 mm; 12 szt.128×128×133 mm; 6 szt.175×140×160 mm

W dostawie:

Szafa z pojemnikami przezroczystymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.