Klucz nasadowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil Traction z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 24 mm

Nr art.: 900-24
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
Per l´uso con macchina nie
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Diametro esterno 12,5 mm
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno (Surfacedrive) 24 mm
Diametro esterno, Per viti a esagono esterno (Surfacedrive) 32,6 mm
Particolarità, Per viti a esagono esterno (Surfacedrive) Con guaina in plastica
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata; es. lucidata
Lunghezza complessiva 44 mm
Set no
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a esagono esterno (Surfacedrive)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 900-24
EAN / GTIN 4000896042876
Numer producenta 900-24
Numer L L60140 284
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Descriere:

  • Randalinat
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: 24 mm
  • Dimensiuni / lungime: 44 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 32.6 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 26 mm
  • Greutate netă (kg): 0.07 kg
  • Pentru acționare manuală