Rodillo guía con frenos

Nr art.: 71113
Cena za 1 Unidad
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Unidad (z VAT)
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
Tipo de rueda Rueda orientable
Freno de estacionamiento tak
Tipo de fijación con atornillado
Anchura de la placa atornillada 135 mm
Profundidad de la placa atornillada 110 mm
Diámetro del orificio de atornillado 11 mm
Altura de construcción 196 mm
Tipo de producto Rol
Diámetro exterior rueda 160 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda Caucho macizo
Color neumáticos Color gris azulado
Intervalo de empleo carro transportador
Capacidad de carga en juego 135 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71113
EAN / GTIN 4017976711133
Numer producenta 71113
Numer L L90080 899
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Roți pivotante cu frâne cu ″dublă oprire″ Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți precum roțile pivotante.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 135
  • Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
  • Anvelope: cauciuc masiv albastru-gri
  • Înălțime totală (mm): 196
  • Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
  • Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
  • Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11