3M™ Polyester Film Electrical Tape 1350F, -1, PE Core, LO1, Yellow, 1219 mm x 66 m

Nr art.: 7000009083
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ 1350
Oznaczenie producenta 3M™ Isolierband 1350; 3M™ Polyesterfolie 1350F-1; 3M™ Polyesterfolie 1350F-2
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor żółty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Maks. odporność na temperaturę 130 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Przyklejanie
Właściwości Możliwość opisywania; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki
Długość 66 m
Szerokość 1 219 mm
Grubość 0,06 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000009083
EAN / GTIN 04710367058021
Numer producenta 7000009083
Numer L L01310 1039
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Electrical Tape 1350 is a general-purpose, polyester film tape that has a thermosetting, rubber adhesive which provides excellent adherence. This high-temperature tape offers excellent resistance to chemicals, solvents, moisture, abrasion and cu- through. RoHS 2011/65/EU Compliant .

Zaleta:

  • 1 mil and 2 mil thick versions
  • Printable
  • Solvent resistant without thermosetting
  • Excellent Shelf Life
  • UL Recognized flame retardant
  • UL Recognized Class 130°C/CSA

Zalecenie:

  • Fixing of connecting wires and positioning
  • Cover bandaging for coils and capacitors
  • Kern and layer isolation as well as terminating bandaging of small transformers
  • Wrapping and isolation of coils and wires

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "3M™ 1350" Zobacz wszystkie