{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Serie | PrecisionBits | |
| geeignet für den Maschineneinsatz | tak | |
| Größe Antrieb, Innensechskant | C6,3 | |
| Breite Klinge | 4 mm | |
| Produktart | Bits/Klingen | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Norm | DIN ISO 1173 | |
| Länge gesamt | 25 mm | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| Abtrieb | für Schlitz (SL) |
| Numer artykułu | 675300 4 | |
| EAN / GTIN | 7610733211579 | |
| Numer producenta | C6.135/2 |