Safety gloves HexArmor 60670 Sizes 8

Nr art.: 6067008
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria Rig Lizard® 2021X
Oznaczenie producenta Rig Lizard® 2021X
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Kolor żółty
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 8
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Tekstylne
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Ochraniacze; Odporność na ścieranie
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6067008
EAN / GTIN 810001795481
Numer producenta 6067008
Numer L L01690 348
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Beschreibung:

Der Rig Lizard® 2021X von HexArmor® ist ein hochwertiger Schutzhandschuh in Signalfarbe mit aufgenähtem IR-X® Impact Exoskeleton-Stoßschutz und einer strapazierfähigen TP-X®-Handinnenfläche mit verstärkter Naht für leistungsstarken Schutz.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Ausgezeichnete Strapazierfähigkeit bei Schnittschutzstufe B
  • IR-X® Impact Exoskeleton™-Stoßschutz im High-Flex-Design auf dem Handrücken
  • Komfortabler, leistungsfähiger Handschuh
  • Ultimative Beweglichkeit und Haptik
  • Zugschlaufe
  • Waschbar

Komfortmerkmale

  • Optimale Beweglichkeit, vorgeformtes Design für eine hervorragende Passform
  • Formbetonte, hochwertige Materialien

Schutzmerkmale

  • 3X43BP-zertifiziert gemäß EN 388:2016
  • IR-X® Impact Exoskeleton™-Stoßschutz auf dem Handrücken schützt die Hände vor starken Schlägen und Stößen
  • Langlebige TP-X®-Handinnenfläche mit verstärkter Naht bietet souveränen Halt bei Nässe und Trockenheit sowie Abriebfestigkeit
  • Verstärkter Zeigefinger und Daumensattel-Besatz für verbesserte Strapazierfähigkeit
  • Elastischer Bund für einen sicheren Sitz