{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Masa na akumulator | 2,2 g | |
| Seria | HS 18 LTX 55 | |
| Oznaczenie producenta | HS 18 LTX 55 Akku-Heckenschere; Metabo HS 18 LTX 55 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 77 dB | |
| Poziom mocy akustycznej | 89 dB | |
| Masa całkowita | 2,6 kg |
| Numer artykułu | 601718850 | |
| EAN / GTIN | 4061792204096 | |
| Numer producenta | 601718850 | |
| Numer L | L01750 735 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |