{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Średnica zewnętrzna głowicy e | 20 mm | |
| Wysokość głowy k | 13 mm | |
| Do chłodzenia wewnętrznego | tak | |
| Dla średnicy trzpienia D1 | 16 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M8 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | SW6 | |
| Jednostka rozwartości klucza | wymiar metryczny | |
| Powierzchnia | ocynkowane | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruby dociągające | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Materiał | stal | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 15 Nm |
| Numer artykułu | 575096 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406057053 | |
| Numer producenta | 575096 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |