Copper pipe bending spring O.D.8mm L.250mm

Nr art.: 56013090
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
Oznaczenie producenta Kupferrohr-Biegefeder
Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Do rur o maks. średnicy nominalnej 8 mm
Długość 250 mm
Materiał stal
Masa 0,09 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56013090
EAN / GTIN 4022668130901
Numer producenta 56013090
Numer L L60010 7178
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • for bending soft copper pipe by hand
  • Galvanised bending spring with angled cone

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 250 mm
  • External diameter: 8 mm
  • Weight: 90g