Stałe kły centrujące z wkładem z węglików spiek., stożek Morse’a: 1

Nr art.: 323600 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 80 mm
Średnica głowicy 12,2 mm
Konstrukcja kła centrującego wersja stała
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Z końcówką z węglików spiekanych zak
Średnica wkładki z węglika 7 mm
Połówka kła centrującego nie
Norma DIN 806
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 323600 1
EAN / GTIN 4045197296665
Numer producenta 323600 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kąt ostrza 60°, powierzchnia szlifowana.
kieł z głęboko osadzonym ostrzem z węglików spiekanych.
ostrza kłów centrujących z węglików spiekanych wyposażone są w rowek
wskazujący maksymalne zaszlifowanie ostrza.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Norma:

DIN 806.