Socket set 1/2″ 15pcs hex 10-32mm

Nr art.: 3014347
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski azurowy
Odcień, Szare Szary antracytowy
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Satz 1/2″, 15-teilig, 6-kant, 10-32mm
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor niebieskie; szare
Metoda wykonania kute
Liczba narzędzi 15
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Długość całkowita 360 mm
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3014347
EAN / GTIN 4010886949672
Numer producenta 3014347
Numer L L60160 5023
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With forged, tempered hexagon UD profile sockets, hand-operated
  • Accessories made from GEDORE vanadium steel 31CrV3
  • With robust lever-change reversible ratchet, with push-button release
  • With universal extension, is able to pivot up to 15°

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive square [inch]: 1/2″
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 12,5 mm
  • Total depth [mm]: 51 mm
  • Total height [mm]: 70 mm
  • Total length [mm]: 360 mm
  • Total width [mm]: 190 mm
  • VDE certified: no