{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski czarny | |
| Odcień, Czarny | Niebieski czarny | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 50 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 50 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Seria | UNIQUE | |
| Oznaczenie producenta | Hose Lemberg | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rozmiar DE | 44 | |
| Pozycja | Z tyłu; prawe; Z przodu | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 2 szt. | |
| Kolor | niebieskie; czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 205 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Przycisk; Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | nie | |
| Właściwości | Odbija światło; Wzmocnione obszary kolan | |
| Norma | EN 14404 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 091473 44 | |
| EAN / GTIN | 5711074436118 | |
| Numer producenta | 16079-230-010 82C44 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |