• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Olejarki ze stali, Pojemność: 300ml

Nr art.: 083539 300
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność (ml) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Délka potrubí 155 mm
Povrchová úprava lakované
Druh produktu Olejnička
Materiál nádoby a zásobníky Ocel
Objem 300 ml

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083539 300
EAN / GTIN 8429765164666
Producent/osoba odpowiedzialna Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Execuţie:

Cană de pulverizare a uleiului cu recipient din oțel vopsit în culoarea antracit de înaltă calitate și mecanism de pompare din alamă foarte stabil și performant. Cu câte o țeavă metalică rigidă și una flexibilă de 155 mm lungime, este ideală pentru uleiuri și diesel grație rezistenței sale la temperaturi înalte.