FFP3 Valved Dolomite Light Cup Respirator (Pk10) White

Nr art.: P304WHR
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
Odcień, Białe Biały perłowy
Seria Dolomit
Oznaczenie producenta FFP3 Dolomit Leichte Feinstaubmaske mit Ventil
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Klasa ochrony FFP3
Przebieg taśmy nagłownej Opaska na głowę
Stopień ochrony FFP3 NR D
Kolor białe
Rodzaj produktu Maski z filtrem cząstek stałych
Zawartość 10 szt.
Wielkość unisex onesize
Norma EN 149
Kategoria ochrony III
Masa całkowita 100 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu P304WHR
EAN / GTIN 5036108273676
Numer producenta P304WHR
Numer L L01840 486
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Disposable respirator with a lightweight cup featuring EVA foam under the adjustable nose bridge for extra comfort. Ultrasonic welded and metal free, the exhalation valve works efficiently to reduce heat inside the mask and provides comfort when used in hot and humid conditions. DOLOMITE optional test clogging test.

Cecha szcz.:

  • Adjustable nose bar for improved fit and reduced fogging of glasses
  • Foam padding around the nose bridge for additional comfort
  • Ultrasonic welded head straps
  • High performance exhalation valve to reduce heat and provide comfort when used in hot and humid conditions
  • Dolomite optional clogging test (D) to provide more comfortable breathing and longer lasting filtration performance
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • Lightweight cup style design
  • CE certified
  • UKCA marked
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)

Materiał:

Material: PP; PU Foam;