{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Stahlseil mit Ösen | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | srebrna | |
| Grubość liny | 5,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Zawiesie linowe | |
| Koniec liny/pętli | Oko | |
| Długość użytkowa | 1 m | |
| Materiał | stal | |
| Norma | EN 795 | |
| Trwałość produktu | 10 a |
| Numer artykułu | FP05SIR | |
| EAN / GTIN | 5036108280209 | |
| Numer producenta | FP05SIR | |
| Numer L | L01840 1091 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |