Single-rail ladder aluminium

Nr art.: 77055
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,37 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Połączenie stopni z podłużnicami spawane
Długość drabiny 2,8 m
Rodzaj produktu Drabina

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77055
EAN / GTIN 4031405770553
Numer producenta 077055
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Poręcz zabezpieczająca przed upadkiem spawana ze szczebelkami
  • W komplecie paski łączące
  • Zabezpieczenie przed poślizgiem bocznym z tworzywa sztucznego do drabin stalowych
  • Boczne spawane zabezpieczenia antypoślizgowe wykonane ze stali nierdzewnej na drabinach ze stali nierdzewnej
  • Aluminiowe zabezpieczenie antypoślizgowe przykręcane do boku drabin aluminiowych
  • Szerokość drabiny: 370 mm dla drabin wykonanych z aluminium i stali ocynkowanej
  • Szerokość drabiny: 400 mm dla drabin ze stali nierdzewnej

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 370 mm
  • Długość: 2800 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Wersja stopniowa: szczeble