{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Bestückungspinzette für 1,5 − 3,0 mm ⌀, Werkstoff: AMB | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Szare | |
| Kształt końcówki | szerokie | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Materiał końcówki | AMB | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pęseta | |
| Właściwości | właściwości antymagnetyczne; stal nierdzewna | |
| Materiał | Stal szlachetna (INOX) | |
| Powierzchnia | matt | |
| Długość całkowita | 120 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 727810 AMB | |
| EAN / GTIN | 4045197993274 | |
| Numer producenta | 727810 AMB | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |