Cable end-sleeve pliers

Nr art.: 6723510
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Tvärsnitt min., ledarändhylsor 0,25 mm2
Max. tvärsnitt, ledarändhylsor 2,5 mm2
Material, handtag plast; plastu; plast; plastu
Beläggning lackerad; lakované; lackerad; lakované
Produktslag crimptång
Lämplig för ledarändhylsor
Egenskaper avisoleringsfunktion; klippfunktion
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
Totallängd 155 mm
Norm DIN 46228
Skaft/handtag handtag; rukoväť; handtag; rukoväť

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6723510
EAN / GTIN 4010886672358
Numer producenta 6723510
Numer L L60160 5209
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Beskrivning:

  • With a V-block for stripping and cutting soft wire
  • In heat-treated steel as per DIN
  • TC = chrome-plated, with blue dipped handle protectors
  • Model TC = chrome-plated, with blue dipped handles

Kännetecken:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Tempered steel
  • Non-sparking version: no
  • Total length [inch]: 6
  • Total length [mm]: 155 mm
  • VDE certified: no
  • Wire cross-section [mm²]: 0,25-2,5