WSP do użytku ogólnego.

Nr art.: 6403572
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6403572
EAN / GTIN 7291075194500
Numer producenta 6403572
Numer L L24100 58

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, szerokość skrawania (CW): 6 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,25 mm

Cecha szcz.:

  • Główny kąt swobodny (AN) 10 stopni
  • Promień narożnika (RE) 3 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 6 mm
  • Długość ostrza (INSL) 24,6 mm
  • Wkładka skrawająca (GAN) 15 stopni kąta natarcia
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,25 mm