Adjustable caliper pin wrench straight, stainless steel, Pin nominal ⌀: 3mm

Nr art.: 628620 3
Cena za 1 Piece
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pin nominal ⌀ (mm) Cena za 1 Piece (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Denominación del fabricante 758NI
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Modelo straight
Tipo de asa standard handle
Diámetro de la cuchilla 2,9 mm
Altura de la cuchilla 4 mm
Tipo de producto Klucz do nakrętek z otworami czołowymi
Material stal stopowa
Superficie gładkie
Longitud total 162 mm
Juego nie
Accionamiento Uchwyt
Salida de velocidad Do śrub z dwoma otworami (zaciskowych/Snake-Eye)
Contenido część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628620 3
EAN / GTIN 4020772050504
Numer producenta 50500
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Stal nierdzewna, ze stałymi czopami.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

Wskazówka:

⌀ czopu = ⌀ nom. czopu − 0,1 mm. Pole tolerancji h12.